iPhone 13 Pro 耐衝撃・高グリップソフトケース「CLEAR Arch」 クリア ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76200487 品番LP-DP21CARCL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護
上下のラウンド形状が手のひらにフィットして、縦横どちらでも持ちやすいTPUケース
高いグリップ感がゲームにも最適
黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用
柔軟性があるため着脱が簡単
ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 クリア 材質TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする