サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの ロッカータイプ(扉付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76201307
品番
NKW-0A
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
付属品
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)
質量(kg)
18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×470×400mm
色(本体)
グリーン
棚板寸法(mm)
685×440×20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000