曜日別特売
B9MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 76203185

B9MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 76203185
B9MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 76203185

ボールポイント・ブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76203185
品番
B9MM
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。

寸法(mm)
9
全長(mm)
214
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする