曜日別特売
32090(T90) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長65mm) BONDHUS 76203420

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32090(T90) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長65mm) BONDHUS 76203420
32090(T90) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長65mm) BONDHUS 76203420

プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長65mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(mm)50
内容量1本注文コード76203420品番32090(T90)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
全長(mm)
50
トルクス規格
T90
差込角(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする