曜日別特売
32070(T70) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長50mm) BONDHUS 76203587

32070(T70) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長50mm) BONDHUS 76203587
32070(T70) プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長50mm) BONDHUS 76203587

プロホールド(R)トルクス(R)ビット(全長50mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
差込角(mm)17
内容量1本注文コード76203587品番32070(T70)
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm)
17
トルクス規格
T70
全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする