T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。