画像準備中

ディスポパウダーサンプラー50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5mL) 注文コード76206236 品番SS-PTH0506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。

チューブ外径(Φmm)210 全長(mm)520 材質HDPE 採水量(mL)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする