サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス SAタイプ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76206821
品番
SA-5B
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×250×130
色
ブルー、レッド、イエロー、グリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×223×125
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
250
関連資料:
寸法図