画像準備中

MPFシリコーンスクレイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン 青色系 注文コード76208729 品番9680-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,990
この商品は材質・色など31種類から選べます 他の種類を見る

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。

規格 青色系 形状H型 ヘラサイズ(mm)97×200 材質ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン 使用温度(℃)180まで
注意
※検出機の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76208729 9680-02 18854676 MP-SS-H-BL MPFシリコーンスクレイパー アラム MPFシリコーンスクレイパー アラム 1本 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする