石井理化機器製作所
石井理化機器製作所の ガラス・樹脂・金属容器
石井理化機器製作所の びん/容器類
石井理化機器製作所の バイアル瓶
バイアル瓶アダプター 日電用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対応バイアル型式:S-08、S-09A/B、S-1/2、SY-08/09、SY-1/2、MV-08/09、MV-1/2
注文コード
76210253
品番
10-10-25
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプ
日電理化硝子対応
共通
15/25
全長(mm)
50
材質
パッキン:フッ素ゴム
仕様
●対応バイアル型式:S-08、S-09A/B、S-1/2、SY-08/09、SY-1/2、MV-08/09、MV-1/2