10-10-27 バイアル瓶アダプター 日電用 石井理化機器製作所 76210278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶アダプター 日電用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●対応バイアル型式:SV-10/15注文コード76210278品番10-10-27
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。

タイプ日電理化硝子対応共通15/25全長(mm)50材質パッキン:フッ素ゴム仕様●対応バイアル型式:SV-10/15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする