石井理化機器製作所
石井理化機器製作所の ガラス・樹脂・金属容器
石井理化機器製作所の びん/容器類
石井理化機器製作所の バイアル瓶
バイアル瓶アダプター マルエム用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対応バイアル型式:スクリュー管No.02
注文コード
76210296
品番
10-10-31
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプ
マルエム対応
共通
15/25
全長(mm)
55
材質
パッキン:フッ素ゴム
仕様
●対応バイアル型式:スクリュー管No.02