※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶アダプター マルエム用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対応バイアル型式:NO.4、NO.5、NO.6、CV-4/5/6 注文コード76210323 品番10-10-33
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。

タイプマルエム対応 共通15/25 全長(mm)50 材質パッキン:フッ素ゴム 仕様●対応バイアル型式:NO.4、NO.5、NO.6、CV-4/5/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする