※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友ベークライト
住友ベークライトの バイオ・食品(菌)関連用品
住友ベークライトの 培養用品
住友ベークライトの 培養フラスコ
接着細胞培養用フラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
76210515
品番
MS-21250
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ
放射線滅菌済み
培養面積(cm
2
)
75
容量(mL)
250
材質
培養面:ポリスチレン 接着系細胞用