※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76210813 品番 MS-7550L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。
MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。
防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。

グレー 容量1.2mL、2mLセラム用 材質本体:ABS/フタ:PVC 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする