※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの マイクロプレート
マルチウェルプレート 50包
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76211836
品番
353043
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ウェル数
12
適合
組織培養用、フタ付き
滅菌
γ線滅菌
穴径(Φmm)
22.09
ウェル形状
平底
アズワン品番
1-8425-02