※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの マイクロプレート
マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76211906
品番
353077
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(μL)
250
液量(mL)
0.25
ウェル数
96(Φ6mm)
仕様
組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
ウェル形状
U底
アズワン品番
1-8425-06