曜日別特売
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935

NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20 縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76211935

縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット胸囲(cm)124注文コード76211935品番NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

屋内作業や日常使いに最適。シンプルでリーズナブルだから、毎日の作業をもっと快適にします。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/ネイビー、ファン/ブラックサイズ2L出力20V / 17V / 13.5V / 10V胸囲(cm)124肩幅(cm)47着丈(cm)70裾廻り(cm)87動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする