NSP
縦胸ポケット付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット
屋内作業や日常使いに最適。シンプルでリーズナブルだから、毎日の作業をもっと快適にします。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。
セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76211838
NC-3143/シルバー/S+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
S
112
41
64
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211847
NC-3143/シルバー/M+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
M
116
43
66
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211856
NC-3143/シルバー/L+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
L
120
45
68
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211865
NC-3143/シルバー/2L+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
2L
124
47
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211881
NC-3143/シルバー/3L+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
3L
132
49
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211890
NC-3143/シルバー/4L+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
4L
140
51
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211899
NC-3143/シルバー/5L+NZ-SK20
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
5L
148
53
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211908
NC-3143/ネイビー/S+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
S
112
41
64
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211917
NC-3143/ネイビー/M+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
M
116
43
66
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211926
NC-3143/ネイビー/L+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
L
120
45
68
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211935
NC-3143/ネイビー/2L+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
2L
124
47
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211951
NC-3143/ネイビー/3L+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
3L
132
49
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211960
NC-3143/ネイビー/4L+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
4L
140
51
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211969
NC-3143/ネイビー/5L+NZ-SK20
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
5L
148
53
72
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。