- 色
- ウェア/シルバー、ファン/ブラック
- サイズ
- 5L
- 胸囲(cm)
- 148
- 肩幅(cm)
- 60
- 袖丈(cm)
- 60
- セット内容
- NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器
- 材質
- ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
- 出力
- 12V / 10V / 8V / 6V
- 着丈(cm)
- 72
- 裾廻り(cm)
- 128
- 動作時間
- 9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
- 最大風量(L/sec)
- 72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)
- 位置
- 脇ファン