※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホルダー数
UT-50:5列×4段
高さ(mm)
910
注文コード
76213636
品番
TLN-14AN
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー数・高さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー数
UT-50:5列×4段
奥行(mm)
575
高さ(mm)
910
付属品
トレー無
仕様
組立式、粉体塗装
質量(kg)
19
間口(mm)
670
段数
4段
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000