ツーリングラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数UT-50:5列×5段 高さ(mm)1120 注文コード76213663 品番TLN-15AN
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はホルダー数・高さなど66種類から選べます 他の種類を見る
ホルダー数UT-50:5列×5段 奥行(mm)575 高さ(mm)1120 付属品トレー無 仕様組立式、粉体塗装 質量(kg)22 間口(mm)670 段数5段 均等耐荷重(kg)250 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする