画像準備中

ツーリングラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数UT-40:7列×5段 高さ(mm)1330 注文コード76213794 品番TLN-16CNT
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はホルダー数・高さなど66種類から選べます 他の種類を見る
ホルダー数UT-40:7列×5段 奥行(mm)575 高さ(mm)1330 付属品仕切付トレー付 仕様組立式、粉体塗装 質量(kg)26 間口(mm)670 段数6段 均等耐荷重(kg)300 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする