※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ラバー/リボンヒーター
耐酸石英ヒーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電圧(V)
110
注文コード
76214338
品番
Q112
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
電圧(V)
110
消費電力(kW)
1.0
相数
2P
管外径(Φmm)
20±1
首下長(mm)
460
発熱長(mm)
300
用途
酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています