※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐酸石英ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 電圧(V)110 注文コード76214347 品番Q112F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。

電圧(V)110 消費電力(kW)1.0 相数2P 管外径(Φmm)35±1 首下長(mm)300 発熱長(mm)180 用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76214347 Q112F 02811724 052-60-01-18 耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械) 耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械) 1個 28,900 税込31,790 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする