※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ラバー/リボンヒーター
耐酸石英ヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
電圧(V)
110
注文コード
76214356
品番
Q122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
電圧(V)
110
消費電力(kW)
2.0
相数
2P
管外径(Φmm)
35±1
首下長(mm)
710
発熱長(mm)
450
用途
酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています