※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシリンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)10 最小目盛(μL)0.2 注文コード76216036 品番MS-NT10
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
この商品は容量・最小目盛など95種類から選べます 他の種類を見る
タイプ液分析用 三段型プロテクター付き 針互換タイプ 針の角度(°)12 容量(μL)10 針形状F型針付き 外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針) 最小目盛(μL)0.2 針長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする