シュレンク管 円筒 15/25 コック15/35

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード76216894品番-
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
容量(mL)150共通摺合せ寸法(TS)15/25コック15/35外径(Φmm)45全長(mm)150枝管径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする