サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ポールハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76217732
品番
PH-ACNI
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
セット内容
TL-AA1=2個、TL-AD1=1個、TL-AC1=2個
質量(kg)
15
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
770〜1050
間口(mm)
750
キャスター
100Φゴム車ストッパー付4個
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000