パネルハンガー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)960 奥行(mm)610 高さ(mm)1300 注文コード76217775 品番NFP-CW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は間口・奥行・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

工具、部品の収納に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×610×1300 均等耐荷重(kg/台)200 質量(kg)35 高さ(mm)1300 奥行(mm)610 間口(mm)960 キャスター100Φゴム車ネジ径M12×P1.75 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする