3/22より値下げ!現場を応援

 

Z-1NY パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217863 Z-1NY パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217863 Z-1NY パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217863

パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76217863 品番 Z-1NY
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) 値下げ
849

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。

容量(L)1.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)126×200×90 イエロー 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 許容荷重(kg)4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×181×85 外寸法・幅(mm)126 外寸法・高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200
関連資料:寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76217802
2018-12-10
用途:
工程での除去品仮置き用

設置スペースが少ない為、大きさ制限で当商品を使用。設置し易く収まりも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする