サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76218353
品番
ZAS-5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,000
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
工具、部品の収納に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
960×560×1300
コンテナ数
64
均等耐荷重(kg/台)
200
セット内容
パーツボックスZ-100N64個
質量(kg)
29
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×560×1300
コンテナ種類
Z-100N×64
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76218353
ZAS-5Y
09232465
ZAS-5Y
パネルハンガー 移動式 片面
サカエ
1台
¥
88,980
税込
¥
97,878
注文コードが変更になりました