サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルハンガー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
960
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1300
注文コード
76218475
品番
NFP-522ZCW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥170,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
工具、部品の収納に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
960×610×1300
コンテナ数
84
均等耐荷重(kg/台)
200
セット内容
パーツボックスZ-0N=32個、Z-1N=36個、Z-2N=16個
質量(kg)
53
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
610
間口(mm)
960
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
200
コンテナ種類
Z-0N×32、Z-1N×36、Z-2N×16
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500