Y-105Y パーツボックス Yタイプ サカエ 76218694 Y-105Y パーツボックス Yタイプ サカエ 76218694

パーツボックス Yタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76218694 品番 Y-105Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
容量(L)1.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)167×214×62 色(本体)イエロー 外寸法・幅(mm)214 材質ABS樹脂 外寸法・高さ(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)167
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76218651
2017-04-03
用途:
機械組立時

思っていたよりも小さく感じましたが、色もカラフルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする