サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76218886
品番
Z-300
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
220×170×60
色
ブルー
材質
ABS
外寸法・幅(mm)
220
外寸法・高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
170
関連資料:
寸法図