サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76218913
品番
Z-1NTM
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
126×200×92
色
透明
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×181×85
外寸法・幅(mm)
126
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
200