パーツボックス Zタイプ(フタ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76218947 品番 Z-0NFB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい

容量(L)0.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)98×154×75 ブルー 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×136×68 フタあり 外寸法・幅(mm)98 外寸法・高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)154

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76218956
2019-01-31
用途:
工程内の仮保管で使用。

蓋つきで、中身が見えるため使いやすい。大きさもコンパクトであり、設置し易い。

対象商品:
76218947
2017-10-30
用途:
ネジなどの小物を保管します

中をあけましたらフタに亀裂がありました。
梱包状態がよくありませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする