サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219087
品番
Z-0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×153×73
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×140×66
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×153×73
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219087
Z-0B
76217793
Z-0NB
パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)
サカエ
1個
¥
719
税込
¥
791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。