Z-0Y パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ 76219105 Z-0Y パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ 76219105

パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76219105 品番Z-0Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×153×73 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×140×66 色(本体)イエロー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×153×73
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76219105 Z-0Y 76217811 Z-0NY パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする