Z-1B パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ 76219132 Z-1B パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ 76219132

パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76219132 品番Z-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×200×90 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×187×83 色(本体)ブルー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×90
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76219132 Z-1B 76217845 Z-1NB パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする