サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219166
品番
Z-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×200×90
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×187×83
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×200×90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500