TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine透明摺連結管分留用曲管120°
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76219256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,524
販売価格(税別)
¥
11,385
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せ連結管 の分留用曲管120°です。
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
長さ(mm)
傾斜管:200
仕様
●曲管 角度(°):120