サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219412
品番
Z-200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
200×163×65
材質
ABS樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×144×62
色(本体)
レッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×163×65
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219412
Z-200R
76218414
Z-200NR
パーツボックス(ネスティング仕様)
サカエ
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。