サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックスZタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219446
品番
Z-250
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×154×(前)26(奥)60
色
グリーン
材質
ABS樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×140×(前)23(奥)57
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
(前)26(奥)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
154
関連資料:
寸法図