サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス HKタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219491
品番
HK-130G
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・奥行・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
131×295×120
外寸法・幅(mm)
131
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
295
色
グリーン
材質
ABS樹脂
付属品
仕切板1枚付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×250×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.42MB)
取扱説明書:
(0.05MB)