サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76219516
品番
Z-0ND
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
98×154×73
色
ブラック
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×136×68
外寸法・幅(mm)
98
外寸法・高さ(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
154