サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76219552
品番
Z-2ND
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
185×284×140
色
ブラック
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×261×135
外寸法・幅(mm)
185
外寸法・高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
284