サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス Zタイプ(フタ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76219586
品番
Z-1NDF
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
126×200×92
色
ブラック
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×181×85
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
126
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
200