サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス Zタイプ(フタ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76219595
品番
Z-2NDF
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
185×284×142
色
ブラック
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×261×135
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
185
外寸法・高さ(mm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
284