Z-1D 導電性ボックス サカエ 76219622

導電性ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.5 注文コード76219622 品番Z-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は外寸法・奥行・容量・許容荷重など16種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×200×90 材質導電性PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×187×83 色(本体)ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×90 特性導電性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76219622 Z-1D 76219534 Z-1ND 導電性ボックス サカエ 導電性ボックス サカエ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする